Opspændingspinol MANOK 52

Art.-nr.: 329810 52
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spændehoved (SK) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Holderstørrelse 52
Vægt 14 kg
Spændeområde 4 mm - 52 mm
Gentagelsesnøjagtighed 0,01 mm
Maks. spændekraft 90 kN
Afstand, monteringsboring 184 mm
Hulkreds-⌀ 120 mm
Længde L 214 mm
Bredde B 159 mm
Højde H 124 mm
Nøglestørrelse 17 mm
Hoved-⌀ 80 mm
Produkttype Skruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 329810 52
EAN/GTIN 2050001922489
Producentnummer 1201/0006

Betegnelse

Udførelse:

Stationær opspændingspinol i massivt støbegods. Høj holdekraft, præcision og stivhed.

Anvendelse:

Mange anvendelsesmuligheder f.eks. bearbejdningscentre, målemaskiner, søjleboremaskiner.

Leveringsomfang:

Inkl. 1 spændenøgle.

Bemærk:

Passende spændehoveder, se nr. 329910329946.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven