Trækspændetænger runde, DIN 6341 3 mm

Art.-nr.: 329705 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 6341
Type 355 E
F 20 mm
K 28 mm
Samlet længde L 123 mm
Savgevind G S20×2 mm
Vinkel α 17,5 grader
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 329705 3
EAN/GTIN 4062406104511

Betegnelse

Udførelse:

Spændetænger, profil rund 1 mm stigende. Ved bestilling angives den ønskede spænde-⌀.
Savgevind

Norm:

DIN 6341

Nøjagtighed:

Rundløbstolerancer: D = 1 til 10 mm = 0,02 mm D = 10 til 30 mm = 0,03 mm D = 30 til 60 mm = 0,04 mm

Bemærk:

Andre diametre og former (f.eks. 4-kant eller 6-kant) på forespørgsel!

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Spænde-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven