{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 6341 | |
Spænde-⌀ | 18 mm | |
Type | 355 E | |
F | 20 mm | |
K | 28 mm | |
Samlet længde L | 123 mm | |
Savgevind G | S20×2 mm | |
Vinkel α | 17,5 grader | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 329705 18 | |
EAN/GTIN | 4062406104665 | |
Producentnummer | 329705 18 |