Opbevaringsvogn

Art.-nr.: 32931
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Etagevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 32931
EAN/GTIN 4017976329314
Producentnummer 32931
L-nummer L90080 890

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Modulært system: svejset stålrør og stålprofiler, pulverlakeret blå RAL 5007, skruekonstruktion. 4 hylder med afledte træplader, kant 10 mm høj og 8 åbne opbevaringskasser (LxBxH: 500/450 x 310 x 200 mm). Bæreevne pr. hylde 60 kg. 4 drejelige hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe rillekuglelejer. 2 med bremser i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Leveres adskilt.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 250
Brugsfladelængde (mm): 630
Bredde af brugbart område (mm): 470
Hyldehøjder (mm): 285, 540, 795, 1050
Bæreevne gulv (kg): 60
Samlet længde (mm): 740
Samlet bredde (mm): 513
Samlet højde (mm): 1250
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven