Euro-kasse

Art.-nr.: 1336
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Produkttype Euronormbeholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1336
    EAN/GTIN 4017976013367
    Producentnummer 1336
    L-nummer L90080 101

    Betegnelse

    Udførelse:

    Tilbehør

    Beskrivelse:

    Fremstillet af slagfast plast af høj kvalitet, hovedsagelig polyethylen (PE) og polypropylen (PP). Disse materialer er modstandsdygtige over for alle almindelige baser og syrer, lugt- og smagløse, fysiologisk fuldstændig uskadelige og forbliver formstabile og materialebestandige ved temperaturer mellem - 40° og + 100°. Farve grå, i standard eurostørrelser.

    Egenskab:

    Samlet belastningskapacitet (kg): 20
    Indvendige mål (mm): 558 x 358 x 216
    Samlet længde (mm): 600
    Samlet bredde (mm): 400
    Samlet højde (mm): 220
    Kapacitet (liter): 43,1

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven