Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Konstruktion af stålrør og stålprofiler, pulverlakeret, blå RAL 5007. 3 åbne rammer, uden top. Øvre og midterste hylder kan vippes til begge sider med 15° og 30°. Låsning med fjederbolt. 2 drejelige og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe riller. Låseanordning på de drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Belastningskapacitet øvre og midterste platform 50 kg.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 200
Brugsfladelængde (mm): 605
Bredde af brugbar overflade (mm): 405
Hyldehøjder (mm): 197, 652, 1152
Bæreevne gulv (kg): 50
Samlet længde (mm): 821
Samlet bredde (mm): 455
Samlet højde (mm): 1178
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3