Opbevaringsvogn

Art.-nr.: 32900
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 32900
EAN/GTIN 4017976011356
Producentnummer 32900
L-nummer L90080 828

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Konstruktion af stålrør og stålprofiler, pulverlakeret, blå RAL 5007. 3 åbne rammer, uden top. 2 drejelige og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe riller. Låses på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Belastningskapacitet øvre og midterste platform 50 kg.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 200
Brugsfladelængde (mm): 605
Bredde af brugbar overflade (mm): 405
Hyldehøjder (mm): 197, 652, 1152
Bæreevne gulv (kg): 50
Samlet længde (mm): 821
Samlet bredde (mm): 455
Samlet højde (mm): 1178
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven