Endeflade-medbringer-basisenhed CoAE med morsekonus 3

Art.-nr.: 327521 3
Rabat
5728,97 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Morsekonus (MK) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Morsekonus 3
Maksimal enheds-⌀ 70 mm
Længde fra spindel 54 mm
Vægt 1,6 kg
Uddriverskriver nej
Produkttype Medbringerpinol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 327521 3
EAN/GTIN 4019208495583
Producentnummer 1340429

Betegnelse

Udførelse:

Endeflademedbringeren er spændeværktøj i den mekaniske produktion. De anvendes til momentoverførsel af maskinspindlen til emnet. Ved hjælp af endemedbringeren (også kaldet medbringerspidser) spændes aksel mellem spidserne i bearbejdningsmaskiner. Emnets komplette udvendige kontur kan bearbejdes med en opspænding. Takket være holderen via emnecentrene kan der realiseres høje rundløbskrav.
CoAE er en Constant-endemedbringer, som opspændes manuelt i en drejemaskine. Den anvendes hovedsageligt til spåntagende drejebearbejdning i hele længden. Komponenterne spændes på endefladen. Med samme opspænding kan der desuden foretages fræsebearbejdning. Det sikrer med en konstant spændekraft, også ved ujævne endeflader eller overflader, der ikke er vinkelrette. Holderen er radial uden slør. Takket være den modulære opbygning kan forskellige spidser samt forskellige medbringerskiver med en enkelt endemedbringer og således bearbejde forskellige geometrier. CoAE erstatter Röhm endemedbringeren CoA. Egnet til manuelt spændende bearbejdningsmaskiner.
Uden centrerspids og medbringerskiver, egnet til højre- og venstreløb.

Passer til:

Pinoler nr. 321720, 321750 og 321770.

Specialtilbehør:

Medbringerskiver nr. 327601 - 327651, centrerspids nr. 327661.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Endeflade-medbringer-basisenhed CoAE med morsekonus 3

Endeflade-medbringer-basisenhed CoAE med morsekonus 3

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
5728,97 DKK
3.210,95  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
6.734,71  DKK
plus moms plus fragt
Udførelse Morsekonus
Vægt 1,6 2,6
Længde fra spindel 54
Længde C 148
Maksimal enheds-⌀ 70 75
Morsekonus 3
Produkttype Medbringerpinol Medbringerpinol

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven