Medbringerpinol med morsekonus / cylindrisk, Type: D32

Art.-nr.: 327465 D32
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maksimal enheds-⌀ 75 mm
Skaft-⌀ Ds 55 mm
Længde C 148 mm
Vægt 2,3 kg
Udførelse cylindrisk
Produkttype Medbringerpinol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 327465 D32
EAN/GTIN 4067263558156
Producentnummer 327465 D32
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Medbringerpinol med fjederbelastet centreringsspids. Hvis centreringspunktet klemmes med plan placering af medbringerskiven, sikres en slørfri, stabil klemning. Høj koncentricitet pga. fuldstændig slebet mekanik, uden centreringsspids og medbringerskive, egnet til rotation med og mod uret. Fuldt mekanisk konstruktion med fjederkraft. Ingen lækage fra hydraulikvæske. Direkte spænding på hovedet på den forhøjede krave er mulig i bløde formbakker.

Passer til:

Pinoler nr. 321720, 321750 og 321770.

Specialtilbehør:

Medbringerskiver nr. 327470 - 327486 og tidligere version nr. 327601 - 327651, centreringsspids nr. 327488, koniske muffer nr. 327492.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven