Medbringerpinol sæt Med morsekonus / cylindrisk, rotation med uret, Type: 3

Art.-nr.: 327455 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Arbejdsområde-⌀ 13 mm - 24 mm
Centrerspids-⌀ 4; 6 mm
Produkttype Medbringerpinol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 327455 3
EAN/GTIN 4067263557982
Producentnummer 327455 3

Betegnelse

Udførelse:

  • Skive med konstant ansigtskærv med en spidsvinkel på 60° til brug ved drejning og slibning.
  • Medbringerpinol med fjedrende centreringsspids, der kan klemmes, for en slørfri, stabil spændesituation.
  • Høj koncentricitet pga. fuldstændig slebet mekanik.
  • Perfekt sammen med vores pinoler nr. 321720, 311750 eller 321770.
  • Praktisk i GARANT-systemboks 630320.

Leveringsomfang:

  • 1× medbringerpinol-basisenhed, nr. 327465 (egnet til rotation med og mod uret).
  • 2× centrerspidser nr. 327488.
  • 2× medbringerskiver nr. 327470.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven