MNC 381-191-38.1-21-10-5D Vendebor med stor diameter med et pilotborehoved og et fladt skaft, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3260248
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie COMBICHAM
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3260248
    EAN/GTIN 7291075345858
    Producentnummer 3260248
    L-nummer L24040 392

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indsatte bor kroppe, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/2″, skærediameter (DC) 1-1/2″, samlet længde (OAL) 11,934″, brugbar længde (LU) 7,66″

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD): 0,827″
    • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 1,968″
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 1-1/2″
    • Decimalækvivalent: 1,5″
    • Flangediameter (DF): 1,968″
    • Længdegruppe: 5xD
    • Identifikation af masterindsats (MIID): SOGT 100408-W.
    • Samlet længde (OAL): 11,934″
    • Fremspringende længde (LPR): 9,26″
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
    • Sanklængde (LS): 2,67″
    • Brugbar længde (LU): 7,66″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "COMBICHAM" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven