MNC 405-203 A40-235-10-5D Borekrop til store diametre med SUMOCHAM-borehoved i midten og skær på periferien, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3260185
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie COMBICHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3260185
EAN/GTIN 7291075307665
Producentnummer 3260185
L-nummer L24040 154

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære boreværktøjer, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, skærediameter (DC) 40,5 mm, samlet længde (OAL) 315,55 mm, effektiv længde (LU) 207,07 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 23,5 mm
  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 50 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 40,5 mm
  • Bundtets diameter (DF) 50 mm
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SOGT 100408-W
  • Samlet længde (OAL) 315,55 mm
  • Krave længde (LPR) 247,53 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 68 mm
  • Effektiv længde (LU) 207,07 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "COMBICHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven