MNC 375-188 A32-205-10-5D Borekrop til store diametre med SUMOCHAM-borehoved i midten og skær på periferien, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3260184
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie COMBICHAM
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3260184
    EAN/GTIN 7291075307658
    Producentnummer 3260184
    L-nummer L24040 151

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærekantdiameter (DC) 37,5 mm, samlet længde (OAL) 287,1 mm, effektiv længde (LU) 191,6 mm

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD) 20,5 mm
    • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 42 mm
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 37,5 mm
    • Bundtets diameter (DF) 42 mm
    • L/D-område 5xD
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SOGT 100408-W
    • Samlet længde (OAL) 287,1 mm
    • Krave længde (LPR) 227,11 mm
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
    • Skaftets længde (LS) 60 mm
    • Effektiv længde (LU) 191,6 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "COMBICHAM" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven