Medløbende centrerkonus, stump 200/5

Art.-nr.: 323000 200/5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Største ⌀ / morsekonus Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Morsekonus 5
    Mindste ⌀ 50 mm
    Hovedlængde L 136 mm
    Maksimal rundløbsfejl 0,01 mm
    maks. omdrejningstal 1.800 min-1
    til emnevægt på D 2.000 kg
    til emnevægt på D1 1.000 kg
    Konusvinkel a 75 grader
    Produkttype Centrerspids

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 323000 200/5
    EAN/GTIN 4045197774798
    Producentnummer 323000 200/5

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Konussen er stump fortil.
    • Specielt kraftig konstruktion med overdimensioneret stærkt leje.
    • Lejet er forsynet med et specialsmøremiddel og skal ikke vedligeholdes.
    • Centrerkonus og konusskaft er lavet i materiale af høj kvalitet, fuldstændigt hærdede og finslebne.

     

    Beskrivelse:

    Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
    Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

    Anvendelse:

    Til bearbejdning af hule elementer, rør osv. Specielt egnet til tung spåntagning samtidig med krav om høj præcision.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven