{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus | 5 | |
Mindste ⌀ | 50 mm | |
Hovedlængde L | 92 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,007 mm | |
maks. omdrejningstal | 3.000 min-1 | |
til emnevægt på D | 1.800 kg | |
til emnevægt på D1 | 1.400 kg | |
Konusvinkel a | 75 grader | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 323000 125/5 | |
EAN/GTIN | 4045197774774 | |
Producentnummer | 323000 125/5 |