Roterende pinol med trykvisning 5

Art.-nr.: 321750 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Morsekonus Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Morsekonus MK5
Hus-⌀ D 95 mm
Nyttelængde B 160,5 mm
Største spids-⌀ 60° A 15 mm
Største spids-⌀ 30° A 40 mm
Maksimal rundløbsfejl 0,01 mm
Til emnevægt 1.600 kg
Maks. aksial spændekraft 1.500 daN
Produkttype Centrerspids

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 321750 5
EAN/GTIN 4019208017150
Producentnummer 060906

Betegnelse

Udførelse:

  • Det indstillede tryk (spændekraft) kan aflæses i daN direkte på manometer-kontrolglasset.
  • Løbespidsen, understøttet af en tallerkenfjederpakke, har en stor fjederbane.
  • Kort, stabil konstruktion med lang akse. Løbespids gennemhærdet og fintslebet.
  • Høj præcision takket være præcist rulleleje
  • Med specialtætning mod snavs og kølemiddel, vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.

Spidsvinkel 60°.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Alle tilfælde, hvor spændetrykket skal holdes inden forbestemte grænser for enten at undgå at deformere emner ellerfor at spænde sikkert med tilstrækkeligt tryk.
  • Som pinol til hydromekaniske medbringerpinoler nr. 327451327541, da medbringerne skal trykkes ind i emnet.
  • Ved emner, der udvider sig meget pga. høj spåntagningsvarme.
  • Til fastspænding af lange, slanke emner for at undgå bøjning.
  • Til fastspænding af tunge emne, hvor spændetrykket skal kontrolleres.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Roterende pinol med trykvisning  5

Roterende pinol med trykvisning 5

på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
10.787,46  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
8.165,09  DKK
plus moms plus fragt
Til emnevægt 1.600 kg 800 kg
Hus-⌀ D 95 mm 96 mm
Maksimal rundløbsfejl 0,01 mm 0,01 mm
Morsekonus MK5 MK5
Nyttelængde B 160,5 mm
Største spids-⌀ 60° A 15 mm
Produkttype Centrerspids Centrerspids

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven