{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus | MK3 | |
Hus-⌀ D | 34 mm | |
Nyttelængde B | 74 mm | |
Største spids-⌀ 60° A | 15 mm | |
Største spids-⌀ 30° A | 8 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,005 mm | |
Spidslængde C | 29 mm | |
maks. omdrejningstal | 6.000 min-1 | |
Til emnevægt | 300 kg | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 320647 3 | |
EAN/GTIN | 4045197774101 | |
Producentnummer | 320647 3 |