Roterende pinol 60° / 30° 2

Art.-nr.: 320647 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Morsekonus Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Morsekonus MK2
Hus-⌀ D 32 mm
Nyttelængde B 74 mm
Største spids-⌀ 60° A 15 mm
Største spids-⌀ 30° A 8 mm
Maksimal rundløbsfejl 0,005 mm
Spidslængde C 29 mm
maks. omdrejningstal 6.000 min-1
Til emnevægt 150 kg
Produkttype Centrerspids

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 320647 2
EAN/GTIN 4045197773692
Producentnummer 320647 2

Betegnelse

Udførelse:

  • Let udførelse med slankt hus.
  • Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.
  • Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.
  • Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.
  • MK-skaft hærdet og slebet.

Med forlænget spids, spidsvinkel 60° / 30°.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Primært til bearbejdning af små og meget små dele på små og store drejemaskiner.
Den forlængede løbespids muliggør uhindret opstart af drejeskæret på emnets plane side. Specielt velegnet til kopidrejning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven