{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus | MK5 | |
Hus-⌀ D | 58 mm | |
Nyttelængde B | 105 mm | |
Største spids-⌀ 60° A | 30 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,005 mm | |
Spidslængde C | 37 mm | |
maks. omdrejningstal | 4.000 min-1 | |
Til emnevægt | 1.600 kg | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 320645 5 | |
EAN/GTIN | 4045197773685 | |
Producentnummer | 320645 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Roterende pinol 60°, Morsekonus: 5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2719,21 DKK
2.309,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
2.145,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til emnevægt | 1.600 kg | 800 kg |
Hus-⌀ D | 58 mm | 69 mm |
Maksimal rundløbsfejl | 0,005 mm | 0,006 mm |
Morsekonus | MK5 | MK5 |
Nyttelængde B | 105 mm | 103 mm |
Største spids-⌀ 60° A | 30 mm | 32 mm |
Produkttype | Centrerspids | Centrerspids |