{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ D | 20 mm | |
lille spids-⌀ D1 | 10 mm | |
Skaft-⌀d | 12 mm | |
Nyttelængde L1 | 17 mm | |
Spidsvinkel | 60 grader | |
passer til farvekode | K12 | |
Nøglestørrelse | 22 mm | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 320625 5 | |
EAN/GTIN | 4045197719720 | |
Producentnummer | 320625 5 |