• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Indsats til roterende pinol, Type: 3

Art.-nr.: 320625 3
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ D 17 mm
Skaft-⌀d 12 mm
Nyttelængde L1 23 mm
Spidsvinkel 60 grader
passer til farvekode K12
Nøglestørrelse 14 mm
Produkttype Centrerspids

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 320625 3
EAN/GTIN 4045197719706
Producentnummer 320625 3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Høj fleksibilitet takket være forskellige geometrier ved samme holdeværktøj.
  • Komplet hærdede og slebne.
  • Hurtig og rentabel udskiftning ved slitage.

Passer til:

Pinol nr. 320615, nr. 320617, nr. 320659 str. 2, nr. 321265 str. 3, nr. 321335 str. 2.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven