Borestangsholder højre 40/12-110 mm

Art.-nr.: 320390 40/12-110
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse − A-mål (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 26623-1
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaft-⌀ 40 mm
    Plattestørrelse 12
    Adapter PSC
    Indsatstype højre
    Holder-standard ISO 26623-1
    Indvendig køling ja
    Udragende længde, A-mål 110 mm
    Nyttelængde LN 90 mm
    Minimumforborings-⌀ D1 min 40 mm
    Aksel-spidsafstand f 22 mm
    passende vendeskærsplatter CN.. 1204..
    Reservedel P01
    Indstillingsvinkel κ 95 grader
    Produkttype Borestangsholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 320390 40/12-110
    EAN/GTIN 2050001714817
    Producentnummer PS4.PCD.RLB.110

    Betegnelse

    Bemærk:

    Passende HP-dyse nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedele nr. 320610 − 320626 finder du i reservedelslisten.
    PSC-spændebolt på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven