Skærholder neutral 6312-130HP mm

Art.-nr.: 320365 6312-130HP
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse − A-mål (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 26623-1
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaft-⌀ 63 mm
    Plattestørrelse 12
    Adapter PSC
    Indsatstype Neutral
    Holder-standard ISO 26623-1
    Indvendig køling ja
    Udragende længde, A-mål 130 mm
    passende vendeskærsplatter CN.. 1204..
    Reservedel P01
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 320365 6312-130HP
    EAN/GTIN 2050001772510
    Producentnummer PS6.PCD.NMA.130-HP

    Betegnelse

    Bemærk:

    Passende HP-dyse nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610320626 finder du på reservedelslisten.
    PSC-spændebolt på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven