• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

DCN 270-324-31.75R-12D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og cylindrisk skaft, boredybde 12xD

Art.-nr.: 3203559
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3203559
EAN/GTIN 7291075297539
Producentnummer 3203559
L-nummer L24040 454

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″ ,skærediameter (DC) 1,063 ″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 27,0 ,samlet længde (OAL) 17,66 ″ ,brugbar længde (LU) 12,94 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 1,65″
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1,063″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1,098″
  • Skærediameter minimum (DCN): 1,063″
  • Decimalækvivalent: 1,063″
  • Flangediameter (DF): 1,65″
  • Funktionel længde (LF): 15,107″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 27,0
  • Længdegruppe: 12xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ICP 270
  • Samlet længde (OAL): 17,66″
  • Punktlængde (PL): 0,193″
  • Fremspringende længde (LPR): 15,3″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 2,36″
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 12,94″

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven