MNC4128-207-38.1-245-10-5 Vendebor med stor diameter med et pilotborehoved og et fladt skaft, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3203553
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie COMBICHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3203553
EAN/GTIN 7291075345834
Producentnummer 3203553
L-nummer L24040 423

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor kroppe, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/2″, skærediameter (DC) 1-5/8″, samlet længde (OAL) 12,685″, brugbar længde (LU) 8,32″

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD): 0,965″
  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 1,968″
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1-5/8″
  • Decimalækvivalent: 1,625″
  • Flangediameter (DF): 1,968″
  • Længdegruppe: 5xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SOGT 100408-W.
  • Samlet længde (OAL): 12,685″
  • Fremspringende længde (LPR): 10,02″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 2,67″
  • Brugbar længde (LU): 8,32″

Egnede produkter

Fra samme serie "COMBICHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven