• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

MNC 286-143-31.8-16-07-5D Vendebor med stor diameter med et pilotborehoved og et fladt skaft, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3203550
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie COMBICHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3203550
EAN/GTIN 7291075345810
Producentnummer 3203550
L-nummer L24040 408

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor kroppe, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC) 1-1/8″, samlet længde (OAL) 9,572 ″, brugbar længde (LU) 5-3/4″

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD): 0,63″
  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 1,653″
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1-1/8″
  • Decimalækvivalent: 1,125″
  • Flangediameter (DF): 1,653″
  • Længdegruppe: 5xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SOGX 070305-W.
  • Samlet længde (OAL): 9,572″
  • Fremspringende længde (LPR): 7,21″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 2,36″
  • Brugbar længde (LU): 5-3/4″

Egnede produkter

Fra samme serie "COMBICHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven