• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

DCN 060-048-12.7A-8D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et fladt skaft, boredybde 8xD

Art.-nr.: 3203275
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3203275
EAN/GTIN 7291075293524
Producentnummer 3203275
L-nummer L24040 1113

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1/2″ ,skærediameter (DC) 0,236″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 6,0 ,samlet længde (OAL) 4,21 ″ ,brugbar længde (LU) 1,92 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 0,63″
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,236″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,252″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,236″
  • Decimalækvivalent: 0,236″
  • Flangediameter (DF): 0,63″
  • Funktionel længde (LF): 2,397″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 6,0
  • Længdegruppe: 8xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ICP 060
  • Samlet længde (OAL): 4,21″
  • Punktlængde (PL): 0,043″
  • Fremspringende længde (LPR): 2,44″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 1,77″
  • Skafttype: Weldon
  • Brugbar længde (LU): 1,92″

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven