• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

DCN 280-084-31.75R-3D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et cylindrisk skaft, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3203229
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3203229
EAN/GTIN 7291075242843
Producentnummer 3203229
L-nummer L24040 300

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″ ,skærediameter (DC) 1,102 ″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 28,0 ,samlet længde (OAL) 7,41 ″ ,brugbar længde (LU) 3,51 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 1,65″
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1,102″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1,138″
  • Skærediameter minimum (DCN): 1,102″
  • Decimalækvivalent: 1,102″
  • Flangediameter (DF): 1,65″
  • Funktionel længde (LF): 4,849″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 28,0
  • Længdegruppe: 3xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ICP 280
  • Samlet længde (OAL): 7,41″
  • Punktlængde (PL): 0,201″
  • Fremspringende længde (LPR): 5,05″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 2,36″
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 3,51″

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven