DCN 310-047-31.75R-1.5D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et cylindrisk skaft, boredybde 1.5xD

Art.-nr.: 3203164
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3203164
EAN/GTIN 7291075279979
Producentnummer 3203164
L-nummer L24040 211

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″ ,skærediameter (DC) 1,22 ″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 31,0 ,samlet længde (OAL) 6,12 ″ ,brugbar længde (LU) 2,05 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 1,653″
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1,22″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1,256″
  • Skærediameter minimum (DCN): 1,22″
  • Decimalækvivalent: 1,22″
  • Flangediameter (DF): 1,653″
  • Funktionel længde (LF): 3,538″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 31,0
  • Længdegruppe: 2xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ICP 310
  • Samlet længde (OAL): 6,12″
  • Punktlængde (PL): 0,222″
  • Fremspringende længde (LPR): 3,76″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 2,36″
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 2,05″

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven