Skærholder Venstre 40/12HP mm

Art.-nr.: 320311 40/12HP
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 26623-1
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 40 mm
Plattestørrelse 12
Adapter PSC
Indsatstype Venstre
Holder-standard ISO 26623-1
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 50 mm
Minimumforborings-⌀ D1 min 50 mm
Aksel-spidsafstand f 27 mm
passende vendeskærsplatter CC.. 1204..
Reservedel S01
Samlet længde 74 mm
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 320311 40/12HP
EAN/GTIN 2050002039797
Producentnummer PS4.KCC.LLA.050-HP

Betegnelse

Bemærk:

Passende HP-dyse nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610320626 finder du på reservedelslisten.
PSC-spændebolt på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven