• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

PSC-skærholder venstre, til vendeskærsplatter CC.., Skaft-⌀/plattestørrelse: 50/12HPmm

Art.-nr.: 320311 50/12HP
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 26623-1
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 50 mm
Plattestørrelse 12
Adapter PSC
Indsatstype Venstre
Holder-standard ISO 26623-1
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 60 mm
Minimumforborings-⌀ D1 min 63 mm
Aksel-spidsafstand f 35 mm
passende vendeskærsplatter CC.. 1204..
Reservedel S01
Samlet længde 90 mm
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 320311 50/12HP
EAN/GTIN 2050002039803
Producentnummer PS5.KCC.LLA.060-HP

Betegnelse

Bemærk:

Passende HP-dyse nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610320626 finder du på reservedelslisten.
PSC-spændebolt på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven