Skærholder højre 50/08HP mm

Art.-nr.: 320305 50/08HP
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 26623-1
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 50 mm
Plattestørrelse 08HP
Adapter PSC
Indsatstype højre
Holder-standard ISO 26623-1
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 60 mm
Minimumforborings-⌀ D1 min 63 mm
Aksel-spidsafstand f 35 mm
passende vendeskærsplatter WN.. 0804..
Reservedel P04
Samlet længde 90 mm
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 320305 50/08HP
EAN/GTIN 2050002039742
Producentnummer PS5.PWE.RLA.060-HP

Betegnelse

Bemærk:

Passende HP-dyse nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610320626 finder du på reservedelslisten.
PSC-spændebolt på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven