DCN 200-240-25.4R-12D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og cylindrisk skaft, boredybde 12xD

Art.-nr.: 3202836
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3202836
EAN/GTIN 7291075297430
Producentnummer 3202836
L-nummer L24040 631

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte borekroppe, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1 ″,skærediameter (DC) 0,787″ ,Indsæt sædestørrelseskode (SSC) 20,0, samlet længde (OAL) 12,89 ″ ,brugbar længde (LU) 9,59 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 1,26″
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,787″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,823″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,787″
  • Decimalækvivalent: 0,787″
  • Flangediameter (DF): 1,26″
  • Funktionel længde (LF): 10,547″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 20,0
  • Længdegruppe: 12xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ICP 200
  • Samlet længde (OAL): 12,89″
  • Punktlængde (PL): 0,143″
  • Fremspringende længde (LPR): 10,69″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 2,2″
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 9,59″

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven