DCN 105-053-16R-5D Borekrop med indvendig kølemiddeltilførsel og cylindrisk skaft, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3202668
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3202668
EAN/GTIN 7291075242935
Producentnummer 3202668
L-nummer L24040 1134

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsere, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærekantdiameter (DC) 10,5 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 10,0, samlet længde (OAL) 116,7 mm, effektiv længde (LU) 54,09 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 20 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 10,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 10,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 10,5 mm
  • Bundtets diameter (DF) 20 mm
  • Funktionel længde (LF) 66,79 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 10,0
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 105
  • Samlet længde (OAL) 116,7 mm
  • Punktlængde (PL) 1,59 mm
  • Krave længde (LPR) 68,7 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 48 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 54,09 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven