FCP 108 IC908 Flade borehoveder til DCN-bor, til bearbejdning af kulstofstål og legeret stål (ISO P)

Art.-nr.: 5568090
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5568090
EAN/GTIN 7291075299243
Producentnummer 5568090
L-nummer L24050 452

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, fræserdiameter (DC) 10,8 mm, fræsersæde-størrelseskode (SSC) 10,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader, værktøjslængde (LPR) 4,87 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 60 grader
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,4 mm
  • Skærediameter (DC) 10,8 mm
  • Funktionel længde (LF) 3,7 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 10,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,4 mm
  • Pilotbordiameter (PDD) 2,89 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 1,17 mm
  • Krave længde (LPR) 4,87 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven