DCN 150-023-19.05R-1.5D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et cylindrisk skaft, boredybde 1,5xD

Art.-nr.: 3202637
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3202637
EAN/GTIN 7291075279818
Producentnummer 3202637
L-nummer L24040 189

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/4″ ,skærediameter (DC) 0,591″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 15,0 ,samlet længde (OAL) 3,79 ″ ,brugbar længde (LU) 1 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 0,98″
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,591″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,626″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,591″
  • Decimalækvivalent: 0,591″
  • Flangediameter (DF): 0,98″
  • Funktionel længde (LF): 1,713″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 15,0
  • Længdegruppe: 2xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ICP 150
  • Samlet længde (OAL): 3,79″
  • Punktlængde (PL): 0,107″
  • Fremspringende længde (LPR): 1,82″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 1,97″
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 1″

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven