• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

DCN 210-032-25.4A-1.5D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et fladt skaft, boredybde 1,5xD

Art.-nr.: 3202612
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3202612
EAN/GTIN 7291075292152
Producentnummer 3202612
L-nummer L24040 654

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor kroppe, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1 ″ ,skæring diameter (DC) 0,827 ″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 21,0 ,samlet længde (OAL) 4-3/4″ ,brugbar længde (LU) 1,41 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 1,26″
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,827″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,862″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,827″
  • Decimalækvivalent: 0,827″
  • Flangediameter (DF): 1,26″
  • Funktionel længde (LF): 2,4″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 21,0
  • Længdegruppe: 2xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ICP 210
  • Samlet længde (OAL): 4-3/4″
  • Punktlængde (PL): 0,15″
  • Fremspringende længde (LPR): 2,55″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 2,2″
  • Skafttype: Weldon
  • Brugbar længde (LU): 1,41″

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven