DR310-124-32-09-4D-T Vendeplatter til lodrette opgaver med indvendig kølemiddeltilførsel og Weldon-skaft, boredybde 4xD

Art.-nr.: 3202331
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3202331
EAN/GTIN 7291075276718
Producentnummer 3202331
L-nummer L24150 55

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærediameter (DC) 31 mm, samlet længde (OAL) 215 mm, effektiv længde (LU) 124 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 31 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 31,9 mm
  • Bundtets diameter (DF) 42 mm
  • Funktionel længde (LF) 156,07 mm
  • L/D-område 4xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SOMT 09T306-DT
  • Samlet længde (OAL) 215 mm
  • Krave længde (LPR) 157 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 58 mm
  • Effektiv længde (LU) 124 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven