• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

DR140-056-20-05-4D-T Vendeplatter til lodrette opgaver med indvendig kølemiddeltilførsel og Weldon-skaft, boredybde 4xD

Art.-nr.: 3202325
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3202325
EAN/GTIN 7291075276657
Producentnummer 3202325
L-nummer L24150 52

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærekantdiameter (DC) 14 mm, total længde (OAL) 127 mm, effektiv længde (LU) 56 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 14 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 15,9 mm
  • Bundtets diameter (DF) 27,7 mm
  • Funktionel længde (LF) 76,58 mm
  • L/D-område 4xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SOMX 050204-DT
  • Samlet længde (OAL) 127 mm
  • Krave længde (LPR) 77 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 50 mm
  • Effektiv længde (LU) 56 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven