DR47.6-190-38.1-16-4D-N Vendeplansbor med kølemiddelhuller, boredybde 4xD

Art.-nr.: 3201509
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3201509
EAN/GTIN 7291075204858
Producentnummer 3201509
L-nummer L24150 345

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare bor kroppe, skærediameter (DC) 1-7/8″, samlet længde (OAL) 11,92 ″, brugbar længde (LU) 7-1/2″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1-7/8″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 2,047″
  • Decimalækvivalent: 1,875″
  • Flangediameter (DF): 2,362″
  • Funktionel længde (LF): 8,864″
  • Længdegruppe: 4xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SOMT 16
  • Samlet længde (OAL): 11,92″
  • Fremspringende længde (LPR): 8,92″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 3″
  • Brugbar længde (LU): 7-1/2″

Egnede produkter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven