DR057-228-40-16-4D-N Indsatsbor med indvendig kølemiddeltilførsel, boredybde 4xD

Art.-nr.: 3201489
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie DR-TWIST
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3201489
    EAN/GTIN 7291075204469
    Producentnummer 3201489
    L-nummer L24150 47

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Borekrop med WSP, skærediameter (DC) 57 mm, samlet længde (OAL) 331 mm, effektiv længde (LU) 228 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 57 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 57,5 mm
    • Bundtets diameter (DF) 60 mm
    • Funktionel længde (LF) 261,29 mm
    • L/D-område 4xD
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SOMT 160512-DT
    • Samlet længde (OAL) 331 mm
    • Krave længde (LPR) 263 mm
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
    • Skaftets længde (LS) 68 mm
    • Effektiv længde (LU) 228 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven