DR210-105-25-07-5D-N Vendeplatter med indvendig kølemiddelforsyning, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3202361
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie DR-TWIST
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3202361
    EAN/GTIN 7291075300468
    Producentnummer 3202361
    L-nummer L24150 287

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Borekrop med WSP, skærekantdiameter (DC) 21 mm, total længde (OAL) 181 mm, effektiv længde (LU) 105 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 21 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 23,63 mm
    • Bundtets diameter (DF) 32 mm
    • Funktionel længde (LF) 124,37 mm
    • L/D-område 5xD
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SOMX 070305-DT
    • Samlet længde (OAL) 181 mm
    • Krave længde (LPR) 125 mm
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
    • Skaftets længde (LS) 56 mm
    • Effektiv længde (LU) 105 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven