Beskrivelse:
Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, størrelseskode for skæreindsatsens sæde (SSC) 22,0, samlet længde (OAL) 261,2 mm, effektiv længde (LU) 176 mm
Egenskab:
- Reduceret kropsdiameter (BDRED) 32 mm
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter, maks. (DCX) 22,9 mm
- Skærediameter, min. (DCN) 22 mm
- Bundtets diameter (DF) 32 mm
- Funktionel længde (LF) 201,2 mm
- Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 22,0
- L/D-område 8xD
- Betegnelse for the-skæreplade (MIID) IDI 220-SG
- Samlet længde (OAL) 261,2 mm
- Punktlængde (PL) 4 mm
- Krave længde (LPR) 205,2 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 56 mm
- Effektiv længde (LU) 176 mm