DR200-060-25-06-3D-N Indsatsbor med indvendig kølemiddeltilførsel, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3201349
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3201349
EAN/GTIN 7291075203356
Producentnummer 3201349
L-nummer L24150 1

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærediameter (DC) 20 mm, samlet længde (OAL) 136 mm, effektiv længde (LU) 60 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 21,3 mm
  • Bundtets diameter (DF) 32 mm
  • Funktionel længde (LF) 79,4 mm
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) SOMX 06
  • Samlet længde (OAL) 136 mm
  • Krave længde (LPR) 80 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Effektiv længde (LU) 60 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven