DR14.7-059-19.05-05-4D-N Vendeplansbor med kølemiddelhuller, boredybde 4xD

Art.-nr.: 3201333
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3201333
EAN/GTIN 7291075204568
Producentnummer 3201333
L-nummer L24150 62

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare bor kroppe, skærediameter (DC) 0,578 ″, samlet længde (OAL) 6,14 ″, brugbar længde (LU) 2,31 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,578″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,673″
  • Decimalækvivalent: 0,578″
  • Flangediameter (DF): 1,102″
  • Funktionel længde (LF): 3,123″
  • Længdegruppe: 4xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SOMX 05
  • Samlet længde (OAL): 6,14″
  • Fremspringende længde (LPR): 3,14″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 3″
  • Brugbar længde (LU): 2,31″

Egnede produkter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven