DCM 190-062-19B-3.5D Borekrop uden flange med Weldon-skaft til CHAMRING-faseholdere, boredybde 3,5xD

Art.-nr.: 3200987
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie UNICHAMDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3200987
EAN/GTIN 7291075158861
Producentnummer 3200987
L-nummer L24040 549

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 19 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 19,0, samlet længde (OAL) 135,8 mm, effektiv længde (LU) 62,5 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 19 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 19,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 19 mm
  • Funktionel længde (LF) 78,34 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 19,0
  • L/D-område 4xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) IDI 190
  • Samlet længde (OAL) 135,8 mm
  • Punktlængde (PL) 3,46 mm
  • Krave længde (LPR) 81,8 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 54 mm
  • Effektiv længde (LU) 62,5 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "UNICHAMDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven