DCM 180-144-25A-8D Fasbor til boredybde 8xD

Art.-nr.: 3200955
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CHAMDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3200955
EAN/GTIN 7291075170368
Producentnummer 3200955
L-nummer L24040 430

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 18.0, samlet længde (OAL) 224.3 mm, effektiv længde (LU) 144 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 32 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 18,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 18 mm
  • Bundtets diameter (DF) 32 mm
  • Funktionel længde (LF) 165,02 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 18,0
  • L/D-område 8xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) IDI 180-SG
  • Samlet længde (OAL) 224,3 mm
  • Punktlængde (PL) 3,28 mm
  • Krave længde (LPR) 168,3 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Effektiv længde (LU) 144 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven