DCM 150-120-20A-8D Fasbor til boredybde 8xD

Art.-nr.: 3200952
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CHAMDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3200952
EAN/GTIN 7291075170337
Producentnummer 3200952
L-nummer L24040 594

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 15,0, samlet længde (OAL) 190,7 mm, effektiv længde (LU) 120 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 25 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 15,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 15 mm
  • Bundtets diameter (DF) 25 mm
  • Funktionel længde (LF) 137,97 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 15,0
  • L/D-område 8xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) IDI 150-SG
  • Samlet længde (OAL) 190,7 mm
  • Punktlængde (PL) 2,73 mm
  • Krave længde (LPR) 140,7 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 50 mm
  • Effektiv længde (LU) 120 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven