IDI 157-SG IC908 SG- til generelle anvendelser

Art.-nr.: 5505030
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CHAMDRILL
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5505030
EAN/GTIN 7291075099850
Producentnummer 5505030
L-nummer L24050 2107

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærekantdiameter (DC) 15,7 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 15,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 15,7 mm
  • Funktionel længde (LF) 4,54 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 15,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7,4 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 2,86 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven