Borestangsholder højre 63/12-140 mm

Art.-nr.: 320090 63/12-140
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse − A-mål (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 12164-3
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaft-⌀ 63 mm
    Plattestørrelse 12
    Adapter HSK-T
    Indsatstype højre
    Holder-standard ISO 12164-3
    Indvendig køling ja
    Udragende længde, A-mål 140 mm
    Nyttelængde LN 114 mm
    Minimumforborings-⌀ D1 min 50 mm
    Aksel-spidsafstand f 27 mm
    passende vendeskærsplatter CN.. 1204..
    Reservedel P01
    Indstillingsvinkel κ 95 grader
    Skafttype Konisk hulskaft
    Produkttype Borestangsholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 320090 63/12-140
    EAN/GTIN 2050001715029
    Producentnummer HA6.PCD.RLC.140

    Betegnelse

    Bemærk:

    Passende HP-dyse nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedele nr. 320610 − 320626 finder du i reservedelslisten.
    PSC-spændebolt på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven